Eriks
BAUER

BAUER Conteneur basculant KK 800 peint

  • ERIKS:12965858
  • Fabricant:4052462038738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Benne basculante, RAL 2000

•    Construction solide en tôle d'acier avec renfort de bordure
Benne basculante à roulement avec poignée.
Matériau : acier/tôle d'acier.
Cadre de base avec passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Déplacement facile avec chariot-élévateur, roulettes adaptables ultérieurement.
•    Soudure étanche à l'huile et à l'eau
•    Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
•    Accessoires assortis
Couvercle galvanisé, 2 parties, ouverture sur 1 côté, possibilité de commande de roulettes en option.
Ajouter à la liste

930,15 €/ Unitéhors TVA

1 125,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
800 l
Hauteur
980 mm
Couleur
Orange
Largeur
1420 mm
Profondeur
910 mm
Poids
133 kg
Charge utile
300 kg