Eriks
BAUER

BAUER Conteneur à fond ouvrant BKB 1000 galvanisé

  • ERIKS:12965762
  • Fabricant:4052462006966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Benne à fond ouvrant (bac conique), galvanisée

•    Construction en acier stable    
Avec profil de bordure continu et logements pour chariots à fourches et grues.
Hauteur de passage 100 mm, peut être transporté avec des chariots-élévateurs à fourches.
•    Bacs coniques – empilables
Parfait pour collecter, stocker et déverser des matériaux.
•    Remplissage et vidange faciles
Déverrouillage du clapet au sol possible par tirant depuis le siège.
Le clapet de sol se ferme automatiquement, plage d'ouverture à 90°.
Protection contre les chutes involontaires et les ouvertures indésirables du clapet.
•    Surface
Au choix peint, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris (à préciser lors de la commande).
•    Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, possibilité de commande de parois centrales et de roulettes en option.
Ajouter à la liste

1 252,44 €/ Unitéhors TVA

1 515,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
1000 l
Hauteur
1271 mm
Couleur
Galvanisé
Largeur
1040 mm
Profondeur
1200 mm
Poids
169 kg
Charge utile
2000 kg