Eriks
BAUER

BAUER Chargeur télescopique KTH 2,5 l (bras de levage réglable)

  • ERIKS:12965651
  • Fabricant:4052462012554
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Élévateur télescopique, RAL 2000

•    Pour augmenter la portée du chariot élévateur
Construction solide en acier, au choix avec bras de charge fixes ou réglables en hauteur/inclinables, bras intérieur extractible et pouvant être fixé dans les positions sorties avec un boulon enfichable.
•    Résistant et sûr
Chaîne de sécurité pour éviter un glissement involontaire. 1 ou 2 crochets de charge. Encoches de levage pour fourche d'élévateur, intérieur : lxH 184x84 mm.
•    Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande (voir la diversité des couleurs).



•     Bras télescopique extractible sur 8 niveaux
•     2 crochets de charge

Type    Position    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    Poids
    Écartement (mm)    710    1000    1290    1590    1870    2055    2255    2455    2655    2855    3055    3255    3455    3655     peint (kg)
fixe 2,5    Capacité de charge (kg)    2500    2500    2500    1800    1400    1200    1050    950    850    770    700    650     600    560    175
fixe 5,0    Capacité de charge (kg)    5000    3550    2750    2250    1950    1700    1550    1400    1300    1200    1150     1050    1000     950    195
    Écartement (mm)    695    990    1285    1580    1825    2090    2290    2490    2690    2890    3090    3290    3490    3690
réglable en hauteur 2,5    Capacité de charge (kg)    2500    2500    2500    1800    1400    1200    1050    950    850     770    700    650     600    560    218
réglable en hauteur 5,0    Capacité de charge (kg)    5000    3550    2750    2250    1950    1700    1550    1400     1300    1200    1150     1050    1000    950    250
Tenir compte de la capacité de charge du chariot élévateur !



L'illustration ne correspond pas à la couleur à commander. Cette couleur et d'autres sans supplément, voir pictogrammes des couleurs.
Ajouter à la liste

2 126,88 €/ Unitéhors TVA

2 573,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER