Eriks
BAUER

BAUER Bras de chargement télescopique LAT 25-1,0 v

  • ERIKS:12965672
  • Fabricant:4052462012967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bras de grue, galvanisé

•    Pour augmenter la portée du chariot élévateur
Construction solide en acier, au choix avec bras de charge fixes ou réglables en hauteur/inclinables, bras intérieur extractible et pouvant être fixé dans les positions sorties avec un boulon enfichable.
•    Résistant et sûr
Chaîne de sécurité pour éviter un glissement involontaire. 1 ou 2 crochets de charge. Encoches de levage pour fourche d'élévateur, intérieur : lxH 184x84 mm.
•    Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande (voir la diversité des couleurs).



•     Bras télescopique extractible sur 7 niveaux
•     1 crochet de charge


•    Chaque position sécurisée par boulon enfichable
•    Avec pieds d'appui, hauteur encoches de levage 100 mm

L'ill. montre le bras de grue dans sa version peinte. À titre d'exemple.
Ajouter à la liste

1 019,34 €/ Unitéhors TVA

1 233,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER