Eriks
BAUER

BAUER Bras de chargement Star LA 2400-2,5 l

  • ERIKS:12965663
  • Fabricant:4052462012813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bras de grue, RAL 2000

•    Pour augmenter la portée du chariot élévateur
Construction solide en acier, au choix avec bras de charge fixes ou réglables en hauteur/inclinables, bras intérieur extractible et pouvant être fixé dans les positions sorties avec un boulon enfichable.
•    Résistant et sûr
Chaîne de sécurité pour éviter un glissement involontaire. 1 ou 2 crochets de charge. Encoches de levage pour fourche d'élévateur, intérieur : lxH 184x84 mm.
•    Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande (voir la diversité des couleurs).



•     Bras télescopique extractible sur 7 niveaux
•     1 crochet de charge

Ajouter à la liste

1 067,22 €/ Unitéhors TVA

1 291,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER