• Pour augmenter la portée du chariot élévateur
Construction solide en acier, au choix avec bras de charge fixes ou réglables en hauteur/inclinables, bras intérieur extractible et pouvant être fixé dans les positions sorties avec un boulon enfichable.
• Résistant et sûr
Chaîne de sécurité pour éviter un glissement involontaire. 1 ou 2 crochets de charge. Encoches de levage pour fourche d'élévateur, intérieur : lxH 184x84 mm.
• Surface
Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande (voir la diversité des couleurs).
• Bras télescopique extractible sur 7 niveaux
• 1 crochet de charge
691,74 €/ Unitéhors TVA
837,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150