Eriks
BAUER

BAUER Benne basculante à copeaux SKK 600 peinte

  • ERIKS:12965890
  • Fabricant:4052462032422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Benne basculante à copeaux, RAL 2000

•    Construction solide en tôle d'acier à faible hauteur de construction
convient particulièrement pour le rejet des copeaux bas.
Benne basculante à roulement avec poignée.
Matériau : acier/tôle d'acier.
Cadre de base avec passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Roulettes adaptables ultérieurement.
•    Soudure étanche à l'huile et à l'eau
Tôle de tamis et robinet de purge 1" pour séparer les liquides des matériaux solides.
•    Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
•    Accessoires assortis
Couvercle galvanisé, 2 parties, ouverture sur 1 côté, possibilité de commande en option.

#[1] Benne en forme de caisson
#[2] Benne basse
L'illustration représente une benne basculante à copeaux avec un jeu de roulettes. Jeu de roulettes disponible en option.
Ajouter à la liste

920,79 €/ Unitéhors TVA

1 114,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
600 l
Hauteur
910 mm
Couleur
Orange
Largeur
1390 mm
Profondeur
840 mm
Poids
125 kg
Charge utile
300 kg