Benne basculante à copeaux, RAL 2000
• Construction solide en tôle d'acier à faible hauteur de construction
convient particulièrement pour le rejet des copeaux bas.
Benne basculante à roulement avec poignée.
Matériau : acier/tôle d'acier.
Cadre de base avec passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Roulettes adaptables ultérieurement.
• Soudure étanche à l'huile et à l'eau
Tôle de tamis et robinet de purge 1" pour séparer les liquides des matériaux solides.
• Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
• Accessoires assortis
Couvercle galvanisé, 2 parties, ouverture sur 1 côté, possibilité de commande en option.
#[1] Benne en forme de caisson
#[2] Benne basse
L'illustration représente une benne basculante à copeaux avec un jeu de roulettes. Jeu de roulettes disponible en option.