Eriks
BAUER

BAUER Bac roulant à copeaux SKW-ET 250 peinte

  • ERIKS:12965873
  • Fabricant:4052462041851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chariot à copeaux, RAL 2000

•    Construction solide en tôle d'acier avec poignée coulissante
Pour collecter des copeaux avec une possibilité de vidange au niveau du sol.
Avec bord renforcé et protection contre le basculement à ressort.
Matériau : acier/tôle d'acier, cadre de base en acier profilé.
Passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Dimensions intérieures des passages pour fourches A/B/C : 465/170/55 mm.
•    Soudure étanche à l'huile et à l'eau
Insert de tôle perforée pour collecte de copeaux, Ø du trou 3 mm, division de 6 mm et robinet de purge 1" .
•    Mobile
2 roulettes + 1 roulette pivotante (à partir d'un contenu de 600 L avec 2 roulettes pivotantes)
en caoutchouc Ø 250x60 mm, dont une roulette pivotante avec blocage.
•    Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
•    Accessoires assortis
Couvercle galvanisé, 2 parties, ouverture sur 1 côté, possibilité de commande en option.

L'illustration représente la peinture en RAL 5012, peinture par défaut en RAL 2000 (illustration fournie à titre d'exemple).
Ajouter à la liste

720,72 €/ Unitéhors TVA

872,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
250 l
Hauteur
990 mm
Couleur
Orange
Largeur
1120 mm
Profondeur
820 mm
Poids
858 kg
Charge utile
300 kg