Eriks
BAUER

BAUER Bac de rayonnage RW-GR 2700-2 galvanisé

  • ERIKS:12965568
  • Fabricant:4052462030879
Image 1
Bacs d'étagères, galvanisés, avec grille

•    Sécurité certifiée pour matières susceptibles de polluer l'eau
Pour un stockage économique et écologique dans les systèmes de rayonnages nouveaux et existants. Protection optimale contre les infiltrations lors de l'écoulement de liquides à travers des bacs de rétention soudés au sol.
•     Construction robuste
À partir de tôle d'acier 3 mm, garde au sol 100 mm et au choix avec ou sans grille.
•    Couleur : RAL 2000 orange ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.

Ajouter à la liste

1 188,00 €/ Unitéhors TVA

1 437,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Longueur
2650 mm
Couleur
Galvanisé
Contenu
540
Poids
207 kg