Eriks
BAUER

BAUER Bac de rayonnage RW-GR 2700-1 peint

  • ERIKS:12965557
  • Fabricant:4052462030787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bac d'étagère, RAL 2000, avec grille

•    Sécurité certifiée pour matières susceptibles de polluer l'eau
Pour un stockage économique et écologique dans les systèmes de rayonnages nouveaux et existants. Protection optimale contre les infiltrations lors de l'écoulement de liquides à travers des bacs de rétention soudés au sol.
•     Construction robuste
À partir de tôle d'acier 3 mm, garde au sol 100 mm et au choix avec ou sans grille.
•    Couleur : RAL 2000 orange ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.

Ajouter à la liste

954,45 €/ Unitéhors TVA

1 154,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Longueur
2650 mm
Contenu
240
Poids
190 kg