Eriks
BAUER

BAUER Bac basculant BSK 90 galvanisé

  • ERIKS:12965914
  • Fabricant:4052462008052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Benne basculante empilable, galvanisée

•    Construction solide
Matériau : acier/tôle d'acier, rempli empilable 3 fois.
•    Maniement facile et sûr.
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
•    Surface
galvanisée à chaud selon EN ISO 1461
•    Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, possibilité de commande en option.

Les illustrations représentent également des modèles peints (illustration fournie à titre d'exemple).
Ajouter à la liste

592,20 €/ Unitéhors TVA

716,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
900 l
Hauteur
900 mm
Couleur
Galvanisé
Largeur
1200 mm
Profondeur
1000 mm
Charge utile
2000 kg