Benne basculante à système de déplacement, RAL 2000
• Forme de construction compacte
Matériau : acier/tôle d'acier. Avec centre de gravité de charge avantageux
et angle de rabattement avantageux, cadre de base stable avec fourches de passage et
tôle de bac avec profil de bordure continu.
Roulettes adaptables ultérieurement.
• Maniement facile et sûr.
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
Protection contre les chutes et basculements involontaires.
• Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
• Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, possibilité de commande en option.
Les illustrations représentent différentes peintures avec des roulettes et des couvercles (illustrations à titre d'exemple), peinture par défaut en RAL 2000. Les roulettes et le couvercle sont disponibles en option.
* Peut également être transporté avec des chariots-élévateurs à fourches.