Eriks
BAUER

BAUER Bac basculant à roulettes 1,2 1 720 x 1 070 x 1 103 mm peint

  • ERIKS:12965716
  • Fabricant:4052462027107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Benne basculante à système de déplacement, RAL 2000

•    Forme de construction compacte
En tôle d'acier de 3 mm avec un cadre de base stable, passages de fourches et profil de bordure continu sur la tôle du bac.
•    avec centre de gravité de charge avantageux
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
Protection contre les chutes et basculements involontaires.
•    Surface
Au choix peint, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris (à préciser lors de la commande).
•    Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties et jeu de roulettes.



•    Forme de construction compacte
En tôle d'acier de 3 mm avec un cadre de base stable, passages de fourches
et profil de bordure continu sur la tôle du bac.
•    avec centre de gravité de charge avantageux
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
Protection contre les chutes et basculements involontaires.
•    Surface
Au choix peint, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris (à préciser lors de la commande).
•    Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties et jeu de roulettes.
Ajouter à la liste

1 077,30 €/ Unitéhors TVA

1 303,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
1200 l
Hauteur
1103 mm
Couleur
Orange
Largeur
1720 mm
Profondeur
1070 mm
Poids
205 kg