• Forme de construction compacte
En tôle d'acier de 3 mm avec un cadre de base stable, passages de fourches et profil de bordure continu sur la tôle du bac.
• avec centre de gravité de charge avantageux
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
Protection contre les chutes et basculements involontaires.
• Surface
Au choix peint, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris (à préciser lors de la commande).
• Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties et jeu de roulettes.
757,26 €/ Unitéhors TVA
916,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Contenu | 300 l |
Hauteur | 835 mm |
Couleur | Orange |
Largeur | 1260 mm |
Profondeur | 770 mm |
Poids | 112 kg |
Charge utile | 750 kg |