Eriks
BAUER

BAUER Bac basculant à copeaux SKK 400 galvanisé

  • ERIKS:12965889
  • Fabricant:4052462040052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Benne basculante à copeaux, galvanisée

•    Construction solide en tôle d'acier à faible hauteur de construction
convient particulièrement pour le rejet des copeaux bas.
Benne basculante à roulement avec poignée.
Matériau : acier/tôle d'acier.
Cadre de base avec passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Roulettes adaptables ultérieurement.
•    Soudure étanche à l'huile et à l'eau
Tôle de tamis et robinet de purge 1" pour séparer les liquides des matériaux solides.
•    Surface
galvanisée à chaud selon EN ISO 1461
•    Accessoires assortis
Couvercle galvanisé, 2 parties, ouverture sur 1 côté, possibilité de commande en option.

#[1] Benne en forme de caisson
#[2] Benne basse

L'illustration représente un modèle peint (illustration fournie à titre d'exemple).
L'illustration représente une benne basculante à copeaux avec un jeu de roulettes. Jeu de roulettes disponible en option.
Ajouter à la liste

733,59 €/ Unitéhors TVA

887,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
400 l
Hauteur
840 mm
Couleur
Galvanisé
Largeur
1320 mm
Profondeur
670 mm
Poids
77 kg
Charge utile
300 kg