Eriks
BAUER

BAUER Bac à copeaux SGU 75 galvanisé

  • ERIKS:12965827
  • Fabricant:4052462025189
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Benne basculante à copeaux avec élément en tôle perforée, galvanisée

•    Forme de construction compacte
Matériau : acier/tôle d'acier.
et angle de rabattement avantageux, cadre de base stable avec fourches de passage et
tôle de bac avec profil de bordure continu.
Roulettes adaptables ultérieurement.
•    Spécialement pour collecter et séparer des liquides des matériaux solides
Tôle perforée vissée 100 mm fond supérieur, Ø du trou 3 mm, division 6 mm, robinet de purge 1" pour vider les liquides
•    Maniement facile et sûr.
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
Protection contre les chutes et basculements involontaires.
•    Surface
galvanisée à chaud selon EN ISO 1461
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
•    Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, possibilité de commande en option.

L'illustration représente un modèle peint (illustration fournie à titre d'exemple).
Ajouter à la liste

1 975,68 €/ Unitéhors TVA

2 390,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
750 l
Hauteur
680 mm
Couleur
Galvanisé
Largeur
1440 mm
Profondeur
1280 mm
Poids
182 kg
Charge utile
1000 kg