Eriks
BAUER

BAUER Bac à copeaux SGU 30 peint

  • ERIKS:12965822
  • Fabricant:4052462024960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Benne basculante à copeaux avec élément en tôle perforée, RAL 2000

•    Forme de construction compacte
Matériau : acier/tôle d'acier.
et angle de rabattement avantageux, cadre de base stable avec fourches de passage et
tôle de bac avec profil de bordure continu.
Roulettes adaptables ultérieurement.
•    Spécialement pour collecter et séparer des liquides des matériaux solides
Tôle perforée vissée 100 mm fond supérieur, Ø du trou 3 mm, division 6 mm, robinet de purge 1" pour vider les liquides
•    Maniement facile et sûr.
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
Protection contre les chutes et basculements involontaires.
•    Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
•    Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, possibilité de commande en option.
Ajouter à la liste

1 144,08 €/ Unitéhors TVA

1 384,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
300 l
Hauteur
580 mm
Couleur
Orange
Largeur
1140 mm
Profondeur
680 mm
Poids
125 kg
Charge utile
750 kg