Eriks
BAUER

BAUER Armoire de stockage pour bouteilles de gaz GFD-L/2 galvanisée

  • ERIKS:12965348
  • Fabricant:4052462026353
Image 1
Dépôt à bouteilles de gaz

•    Construction en tôle d'acier solide
Avec porte à battant verrouillable pour le stockage des bouteilles de gaz à l'intérieur et l'extérieur suivant TRGS 510.    
•    Galvanisé à chaud suivant la norme EN ISO 1461
Avec paroi arrière, fond et rayon intermédiaire. Livré démonté.
•     3 modèles
Version fermée, avec serrure et clé triangulaire.
Portes et parois perforées, avec serrure et clé triangulaire.
Mobile, avec 2 poignées tubulaires pivotantes et roues. Portes et parois réalisées à partir d'une grille métallique. Portes verrouillables au moyen d'un cadenas (non compris dans les fournitures).
•    Accessoires
Dispositif de retenue et châssis pour bouteilles de gaz que l'on peut commander en option.
mit natürlicher Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände
Ajouter à la liste

1 147,50 €/ Unitéhors TVA

1 388,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Largeur
1680 mm
Profondeur
690 mm
Hauteur
1475 mm
Nombre de bouteilles pouvant être supportées
20
Matériau
Acier galvanisé
Poids
150 kg