Dépôt à bouteilles de gaz
• Construction en tôle d'acier solide
Avec porte à battant verrouillable pour le stockage des bouteilles de gaz à l'intérieur et l'extérieur suivant TRGS 510.
• Galvanisé à chaud suivant la norme EN ISO 1461
Avec paroi arrière, fond et rayon intermédiaire. Livré démonté.
• 3 modèles
Version fermée, avec serrure et clé triangulaire.
Portes et parois perforées, avec serrure et clé triangulaire.
Mobile, avec 2 poignées tubulaires pivotantes et roues. Portes et parois réalisées à partir d'une grille métallique. Portes verrouillables au moyen d'un cadenas (non compris dans les fournitures).
• Accessoires
Dispositif de retenue et châssis pour bouteilles de gaz que l'on peut commander en option.