Eriks
BAUER

BAUER Armoire de sécurité à volet roulant 1 294 x 870 x 1 610 orange

  • ERIKS:12965504
  • Fabricant:4052462048249
Image 1
Armoire à volets roulants pour matières dangereuses, RAL 2000

•     Stockage sûr
Utilisable aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Pour le stockage de fûts de 60 et 200 litres et/ou de petits récipients.
•    Volet roulant en alu verrouillable
Construction fixe en tôle d'acier, verrouillable au moyen d'une serrure cylindrique. Pieds réglables en hauteur, disponibles sur demande.
•    Surface
Corps : RAL 2000 orange. Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.
Bacs de rétention et tablettes intermédiaires : galvanisés.
•    Étendue des fournitures
Type RSG-2 : avec bac de rétention pour le stockage de max. 6 fûts 60 l et avec tablette grillagée galvanisée pour le stockage des petits récipients.
Ajouter à la liste

2 504,25 €/ Unitéhors TVA

3 030,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Largeur
870 mm
Hauteur
1610 mm
Longueur
1294 mm
Contenu
72 l
Couleur
Orange
Nombre de bouteilles pouvant être supportées
6
Poids
162 kg