Eriks
BAUER

BAUER Armoire de sécurité 4 x 200 1 437 x 1 500 x 1557 galvanisée

  • ERIKS:12965501
  • Fabricant:4052462006218
Image 1
Dépôt pour produits dangereux type GD-E, galvanisé

•     Stockage sûr et réglementaire
Utilisable aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Pour le stockage de max. 4 fûts de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Bac de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm, avec grille galvanisée (capacité de charge 1000 kg/m²).
•    Renouvellement d'air naturel
Un toit rabattable avec 2 ressorts à pression de gaz garantissent une ouverture et une fermeture aisée.
La pompe de remplissage ou l'entonnoir peuvent être ajustés avec le fût.
•    Porte verrouillable
Type GD-N : 2 portes à battant, garde au sol 100 mm.
Type GD-N/R : porte avant rabattable en aluminium, utilisable en tant que rampe d'accès.
•    Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.

Ajouter à la liste

2 360,16 €/ Unitéhors TVA

2 855,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Largeur
1500 mm
Hauteur
1557 mm
Longueur
1437 mm
Contenu
220 l
Nombre de bouteilles pouvant être supportées
4
Matériau
Acier galvanisé
Poids
302 kg