• Dépôt sûr
Utilisable aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Pour le stockage de max. 4 fûts de 200 litres ou 1 conteneur (IBC) de 1000 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Bac de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm, avec grille galvanisée (capacité de charge 1000 kg/m²).
• Renouvellement d'air naturel
Conception fermée de tous les côtés, en tôle d'acier profilée, avec porte à 1 battant verrouillable. La pompe de remplissage ou l'entonnoir peuvent être ajustés avec le fût.
• Construction du toit
Type GD-E : toit rabattable, 2 ressorts à pression de gaz garantissent une ouverture et une fermeture aisée.
Type GD-E/IBC: toit rigide.
• Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.
2 172,96 €/ Unitéhors TVA
2 629,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAUER |
Largeur | 1250 mm |
Hauteur | 1710 mm |
Longueur | 1525 mm |
Contenu | 205 l |
Matériau | Acier galvanisé |
Poids | 230 kg |