Eriks
BAUER

BAUER Aide au remplissage de bidons, pour bidons de 20/25 l

  • ERIKS:12965270
  • Fabricant:4052462037885
Image 1
Aide au remplissage de bidons, vernie

•    Robuste construction en tôle d'acier galvanisée
Pour un remplissage facile et aisé des bidons de 5–60 litres.
•    Couleur : RAL 5012 gris clair
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.


La Fig. présente une version galvanisée.
Ajouter à la liste

144,80 €/ Unitéhors TVA

175,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Longueur
520 mm
Largeur
375 mm
Hauteur
780 mm