Eriks
BAHCO

BAHCO Waterpomptang 250mm

  • ERIKS:11872432
  • Fabricant:7314150117154
Image 1
Ajouter à la liste

17,24 €/ Unitéhors TVA

20,86 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
2971G
Type
Water Pump Pliers
Longueur
250 mm
Ouverture de mâchoire max.
35 mm
Matériau
Acier allié haute performance
Capacité
35 mm
Longueur des joues
40 mm
Nombre de positions d’arrêt
6
Charnière
Charnière entrepassée
Traitement de surface
Finition phosphatée
Revêtement du surface
Finition phosphatée
Type de poignée
Bi-matière / 2 composants
Largeur de tête
40 mm
Hauteur de tête
13 mm
Poids
360 g