Eriks
BAHCO

BAHCO TAHBE-9776 clés à ergots 1.5-6MM TAH tbv werken op hoogte

  • ERIKS:14265522
  • Fabricant:7314150432233
Image 1
  • Jeu de clés d'angle 7 pièces, pliables, métriques
  • Le traitement de surface oxydé offre une excellente protection de la surface ; plus grande précision dans la pointe
  • Dans un support en plastique de haute qualité résistant aux chocs
  • Possibilités de différentes positions de travail
  • Arrêt positif à 270˚, le plus souvent utilisé pour les rotations extrêmes
  • Plus grande précision dans la pointe
  • Convient pour les travaux en hauteur
  • La boucle de fil permanente en textile Kevlar garantit l'ergonomie et la pleine fonctionnalité pour l'utilisateur.
  • Plaques de couleur avec poids maximal pour un alignement correct avec le cordon de sécurité
  • Conforme aux meilleures pratiques de DROPS
Ajouter à la liste

33,90 €/ Unitéhors TVA

41,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO