Eriks
BAHCO

BAHCO TAHBE-8610S schrdr ERGO PH1 VDE TAH tbv werken op hoogte

  • ERIKS:14265387
  • Fabricant:7314150308293
Image 1
  • Pour vis cruciformes
  • Pour les travaux sur des équipements sous tension, jusqu'à 1000 V
  • Pointe avec finition phosphatée
  • Poignée à trois composants développée selon le processus scientifique ERGO™.
  • Matériau souple avec surface nervurée offrant une prise en main supérieure et une plus grande transmission de la puissance.
  • La surface plate empêche le roulement
  • Lame en acier de qualité fortement allié
  • Normes : ISO 8764, IEC 60900, certificat VDE
  • Convient aux travaux en hauteur
  • La boucle de fil permanente en textile Kevlar garantit l'ergonomie et la pleine fonctionnalité pour l'utilisateur.
  • Pour les travaux sur des équipements sous tension, jusqu'à 1000 V
  • Poignée à trois composants pour un confort d'utilisation maximal
  • Code couleur indélébile aux deux extrémités du manche pour faciliter le choix du bon tournevis.
  • Conforme aux meilleures pratiques de DROPS
Ajouter à la liste

18,82 €/ Unitéhors TVA

22,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO