Eriks
BAHCO

BAHCO Scies ruban type 3857 EASY-CUT (par mm), épaisseur 0.90 mm

  • ERIKS:23928782
  • Fabricant:7311518264802
Image 1
Type 3857 EASY-CUT. The Easy-Cut is a new generation of General Purpose Bandsaw. Blade Specially design for cutting ferrous, non-ferrous materials, solids, pipes, profiles or bundles. New and unique, innovative tooth design, which allows a much wider operating range than a conventional tooth type. The same blade will cut a much wider range of materials and shapes. Choose the blade according to your work piece size.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
20 mm
Pièces détachées et accessoires

33,23 €/ Unitéhors TVA

40,21 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

33,23 €/ Unitéhors TVA

40,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

BAHCO Bandcalc programme interactive sur cd

  • Eriks:11872219
  • Manufacturer:3870-BANDCALC
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment