Eriks
BAHCO

BAHCO Scies ruban type 3851 CONTOUR, bimetal (par mm), dents par inch 4/6, épaisseur 0.90 mm

  • ERIKS:23927673
  • Fabricant:7311518126391
Image 1
Type 3851 CONTOUR.
Pour les sciages de production de plusieurs Types de matériaux
de l’aluminium aux aciers inoxydables.
Forme de denture spécialement conçue pour une performance de coupe maximale.
La denture en M42 offre une meilleure résistance â l’échauffement et â
l’usure pour une durée de vie plus longue.
La nouvelle forme de la denture offre une performance de coupe maximale.
Une large gamme de styles de dentures disponible convenant â de nombreuses applications.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Nombre de dents par pouce
4/6
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
27 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
PR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BAHCO Coin de calage 5 pieces

  • Eriks:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

14,72 €/ Unitéhors TVA

17,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

41,47 €/ Unitéhors TVA

50,18 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026