Eriks
BAHCO

BAHCO Scies de lame a main longeur 759 mm

  • ERIKS:23115456
  • Fabricant:7311518003920
Image 1
Lames de scie à métaux spécialement conçues pour scier du bois sec, mais peuvent également être utilisées pour raccourcir le bois frais
Denture droite
À base d'acier haute qualité trempé et revenu
Les pointes des dents sont trempées par induction à haute fréquence pour une longue durée de vie
Traitement antirouille et emballage individuel dans une housse de protection avec impression graphique explicative pour le choix de la lame de scie appropriée
Ajouter à la liste

9,08 €/ Unitéhors TVA

10,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scies à main
Longueur
759 mm
Poids
80 g