Eriks
BAHCO

BAHCO Scie trépan Carbure de tungsténe 24x38mm

  • ERIKS:23114714
  • Fabricant:7311518557867
Image 1
Type 3832 Carbide tipped holesaws work excellently in everything from bricks, ceramic tiles, laminate, fibreglass and hardwood as well as difficult to cut steel applications.Fit all power drills, both stationary and portable.Knockout holes allow easy removal of cores.Cutting depth max 38 mm (1 1/2”) 4 teeth per inch.Max. holesize = nominal holesaw size +1.5 mm./- 0.0 mm.
Ajouter à la liste

24,60 €/ Unitéhors TVA

29,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
24 mm
Nombre de dents par pouce
4
Profondeur de coupe
38 mm
Matériau
Métal dur
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BAHCO L'arbre â attachement pour scie trépan 14-30mm

  • Eriks:23114551
  • Manufacturer:3834-ARBR-1130

16,34 €/ Unitéhors TVA

19,77 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026