Eriks
BAHCO

BAHCO Scie japonaise ProfCut double denture 240mm

  • ERIKS:23082445
  • Fabricant:7311518285586
Image 1
Scie japonaise

Modèle : triple denture JT fine, rectifiée sur trois côtés avec dents durcies sur un côté et denture grossière et progressive sur l'autre côté. La lame mince et flexible permet une coupe propre moyennant peu d'efforts, y compris à plat sur la surface.

Applications : pour un sciage rapide et précis en traction du bois, du plâtre, des plaques de plâtre, des planches stratifiées et du PVC. Idéale pour les coupes lisses.
Ajouter à la liste

37,80 €/ Unitéhors TVA

45,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Scies à main et cadres de scie
Longueur
240 mm