Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3857 EASY-CUT- 2945x27x0.9

  • ERIKS:23926220
Image 1
Type 3857 EASY-CUT. The Easy-Cut is a new generation of General Purpose Bandsaw. Blade Specially design for cutting ferrous, non-ferrous materials, solids, pipes, profiles or bundles. New and unique, innovative tooth design, which allows a much wider operating range than a conventional tooth type. The same blade will cut a much wider range of materials and shapes. Choose the blade according to your work piece size.
Ajouter à la liste

78,20 €/ Unitéhors TVA

94,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
2945 mm
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
27 mm
Pièces détachées et accessoires

28,66 €/ Unitéhors TVA

34,68 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

41,47 €/ Unitéhors TVA

50,18 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026