Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3853 SANDFLEX® TOP FABRICATOR- 2750x27x0.9 - 5/8

  • ERIKS:23926201
Image 1
Type 3853 SANDFLEX® TOP FABRICATOR.For cutting of structural steel, tubes and profiles. M42 HSS tooth material for long tool life Special PF tooth shape. Particularly well suited for mitre (angle) cutting. 5/8 TPI available for thin walled and single work pieces, as well as bundles.
Ajouter à la liste

77,06 €/ Unitéhors TVA

93,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
2750 mm
Nombre de dents par pouce
5/8
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
27 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
PF
Pièces détachées et accessoires

41,47 €/ Unitéhors TVA

50,18 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

33,23 €/ Unitéhors TVA

40,21 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

BAHCO Testeur pour tension des sciage rubans

  • Eriks:23115376
  • Manufacturer:3870-TENSION METER

553,21 €/ Unitéhors TVA

669,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026