Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 2/3

  • ERIKS:23926182
Image 1
Type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG.
Pour les sciages de production de sections moyennes et larges dans divers matériaux,
spécialement en aciers alliés et inoxydables.
Design spécial combinant des arêtes de coupe anguleuses pour faciliter
la pénétration dans la matière. La denture HSS résiste â l’échauffement.
Avoyage précis pour un fini de surface lisse. Denture meulée pour une hauteur de dents précise et régulière.
Le dos en matériau résistant â la fatigue et la denture en M42 offrent performance
de coupe et longue durée de vie
Ajouter à la liste

101,37 €/ Unitéhors TVA

122,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
3660 mm
Nombre de dents par pouce
2/3
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
27 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
PSG