Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3851 SANDFLEX® COBRA TM- 4650x34x1.1 - 3/4

  • ERIKS:12040439
  • Fabricant:7311518126483
Image 1
Type 3851 SANDFLEX® COBRA TM FOUNDRY.For cutting non-ferrous and abrasive materials. Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance. New stronger tooth design gives maximum cutting performance. Special tooth design for foundry use.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
4650 mm
Nombre de dents par pouce
3/4
Epaisseur
1.1 mm
Hauteur
34 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
PR
Pièces détachées et accessoires

28,66 €/ Unitéhors TVA

34,68 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

33,81 €/ Unitéhors TVA

40,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026