Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3851 CONTOUR- 3185x27x0.9 - 4/6

  • ERIKS:23926162
Image 1
Type 3851 CONTOUR For cutting various types of materials from aluminium to stainless steels. Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance. M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life.New stronger tooth design gives maximum cutting performance. Wide range of tooth styles available to suit many different applications.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
3185 mm
Nombre de dents par pouce
4/6
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
27 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
PR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BAHCO Coin de calage 5 pieces

  • Eriks:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

14,72 €/ Unitéhors TVA

17,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

BAHCO Testeur pour tension des sciage rubans

  • Eriks:23115376
  • Manufacturer:3870-TENSION METER

553,21 €/ Unitéhors TVA

669,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

28,66 €/ Unitéhors TVA

34,68 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026