Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3851 CONTOUR- 2835x27x0.9 - 8/12

  • ERIKS:12101329
  • Fabricant:7314150140176
Image 1
Type 3851 CONTOUR For cutting various types of materials from aluminium to stainless steels. Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance. M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life.New stronger tooth design gives maximum cutting performance. Wide range of tooth styles available to suit many different applications.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
2835 mm
Nombre de dents par pouce
8/12
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
27 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
Combo