Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3851 CONTOUR- 2750x27x0.9 - 10/14

  • ERIKS:12130832
Image 1
Type 3851 CONTOUR For cutting various types of materials from aluminium to stainless steels. Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance. M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life.New stronger tooth design gives maximum cutting performance. Wide range of tooth styles available to suit many different applications.
Ajouter à la liste

77,06 €/ Unitéhors TVA

93,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
2750 mm
Nombre de dents par pouce
10/14
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
27 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
Combo
Pièces détachées et accessoires

33,23 €/ Unitéhors TVA

40,21 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

BAHCO Coin de calage 5 pieces

  • Eriks:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

14,72 €/ Unitéhors TVA

17,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

28,66 €/ Unitéhors TVA

34,68 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

33,81 €/ Unitéhors TVA

40,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026