Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3851 CONTOUR- 2480x27x0.9 - 6/10

  • ERIKS:11738321
Image 1
Type 3851 CONTOUR For cutting various types of materials from aluminium to stainless steels. Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance. M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life.New stronger tooth design gives maximum cutting performance. Wide range of tooth styles available to suit many different applications.
Ajouter à la liste

70,55 €/ Unitéhors TVA

85,37 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
2480 mm
Nombre de dents par pouce
6/10
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
27 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
Combo
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BAHCO Testeur pour tension des sciage rubans

  • Eriks:23115376
  • Manufacturer:3870-TENSION METER

553,21 €/ Unitéhors TVA

669,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

BAHCO Coin de calage 5 pieces

  • Eriks:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

14,72 €/ Unitéhors TVA

17,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

33,23 €/ Unitéhors TVA

40,21 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

BAHCO Bandcalc programme interactive sur cd

  • Eriks:11872219
  • Manufacturer:3870-BANDCALC
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment