Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3851 CONTOUR- 2080x20x0.9 - 6/10

  • ERIKS:12578088
Image 1
Type 3851 CONTOUR.
Pour les sciages de production de plusieurs Types de matériaux
de l’aluminium aux aciers inoxydables.
Forme de denture spécialement conçue pour une performance de coupe maximale.
La denture en M42 offre une meilleure résistance â l’échauffement et â
l’usure pour une durée de vie plus longue.
La nouvelle forme de la denture offre une performance de coupe maximale.
Une large gamme de styles de dentures disponible convenant â de nombreuses applications.
Ajouter à la liste

58,33 €/ Unitéhors TVA

70,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
2080 mm
Nombre de dents par pouce
6/10
Epaisseur
0.9 mm
Hauteur
20 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
Combo