Eriks
BAHCO

BAHCO Scie à ruban type 3851 CONTOUR- 1138x13x0.6 - 8/12

  • ERIKS:12101289
  • Fabricant:7314150139699
Image 1
Type 3851 CONTOUR For cutting various types of materials from aluminium to stainless steels. Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance. M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life.New stronger tooth design gives maximum cutting performance. Wide range of tooth styles available to suit many different applications.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Lame de scie rubans
Longueur
1138 mm
Nombre de dents par pouce
8/12
Epaisseur
0.6 mm
Hauteur
13 mm
Matériau
Bi-métallique
Forme de la dent
Combo