Design: The special coating reduces friction and protects the blade against rust. Reinforced blade for vibration-free sawing. Hardened teeth. With 3-component plastic handle.
NXT serration for maximum precision and fast cutting. For sawing timber and pressed wood as well as wet and dry wood.
40,09 €/ Unitéhors TVA
48,51 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Type | Scies à main et cadres de scie |
Longueur | 480 mm |
Nombre de dents par pouce | 9/10 |