Eriks
BAHCO

BAHCO Scie a main Ergo XT Superior 400mm

  • ERIKS:23928579
  • Fabricant:7311518239527
Image 1
Scie à main, revêtue, denture XT

Modèle : le revêtement spécial diminue le frottement et protège la lame de la rouille. Lame renforcée pour un sciage sans vibrations. Dents trempées. Avec manche en plastique 3-composants.



Denture XT pour une grande précision. Pour scier le bois dur et les profilés minces ainsi que le bois sec.

Ajouter à la liste

29,60 €/ Unitéhors TVA

35,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Scies à main et cadres de scie
Longueur
400 mm
Nombre de dents par pouce
11/12