Eriks
BAHCO

BAHCO RVS Gereedschapswagen 1470K7SS

  • ERIKS:14704288
  • Fabricant:7314150343287
Image 1
  • Le système Lock&Go, sûr et intelligent, empêche les tiroirs en acier inoxydable de s'ouvrir lorsque le chariot à outils est déplacé
  • Châssis en acier inoxydable renforcé à double paroi avec des points de soudure supplémentaires
  • Tiroirs en acier inoxydable à ouverture totale, équipés de glissières à roulements à billes qui coulissent très facilement et offrent une capacité de charge allant jusqu'à 45 kg
  • Système de verrouillage solide et fiable protégeant contre le vol
  • Roues en caoutchouc lisses et silencieuses assurant également une stabilité maximale, ce qui rend le chariot très maniable, même sur un sol irrégulier
  • Une gamme complète d'inserts en mousse Fit&Go prêts à l'emploi, contenant des outils, est disponible
Ajouter à la liste

1 700,49 €/ Unitéhors TVA

2 057,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO