Eriks
BAHCO

BAHCO Pinces multiprises type Quick Adjust 250mm

  • ERIKS:14099226
  • Fabricant:7314150421831
Image 1
  • Pince multiprise à réglage rapide avec poignées bi-matière
  • Cadre robuste et forme effilée
  • Acier allié haute performance
  • Poignées bi-matière pour une prise en main sûre et confortable
  • Finition phosphatée, traitée anti-corrosion
  • Levier latéral breveté auto-réglable
  • Poignée plate et ronde pourvue d'un dispositif de serrage automatique
  • Cadre métal solide
  • Conçue pour éviter de se pincer les doigts
  • La poignée bi-matière est confortable et permet une excellente prise en main
  • Poignée de serrage automatique pour faciliter l'utilisation
  • Mâchoires fines pour une meilleure accessibilité
Ajouter à la liste

23,76 €/ Unitéhors TVA

28,75 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO