Eriks
BAHCO

BAHCO Monture de scie à métaux ergonomique 300mm

  • ERIKS:23115440
  • Fabricant:7311518214852
Image 1
Archet de scie à métaux, conçu selon le procédé scientifique ERGO
Archet de scie à métaux unique et professionnel
Poignée ergonomique et souple
Cadre en aluminium robuste, adapté à une très haute tension de la lame pour un sciage précis et droit
Lame de scie placée au centre pour un bon équilibre et une bonne précision
Mécanisme de tension de la lame avec ressort de tension pour un remplacement rapide de la lame
La lame peut être serrée verticalement ou selon un angle de 55° par rapport à l'aplatissement
Livré avec la lame de scie à métaux manuelle bimétallique Sandflex de 300 mm (12") avec 24 dents par pouce, qui ne se brise pas et fournit d'excellents résultats de sciage
Ajouter à la liste

45,89 €/ Unitéhors TVA

55,53 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
325
Type
Hand Hacksaw Frame
Type
Scies à main et cadres de scie
Longueur
395 mm
Longueur de lame de scie
300 mm
Vis de serrage
Oui