Eriks
BAHCO

BAHCO Monture de scie a metaux Ergo avec lame de scie Bimetal 300mm

  • ERIKS:12055852
  • Fabricant:7311518240943
Image 1
Monture de scie à métaux

Modèle : monture de scie à métaux professionnelle. Haute tension de lame pour les coupes droites. Cadre bicomposant léger avec âme d'acier. La tension de la lame peut être réglée à 55° pour les coupes à ras. Mécanisme de tension intégré à la poignée. Livraison avec lame bimétal, 24 dents par pouce.

Ajouter à la liste

25,50 €/ Unitéhors TVA

30,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Scies à main et cadres de scie
Longueur
300 mm