Eriks
BAHCO

BAHCO Monture de scie a metaux Ergo 300mm

  • ERIKS:12055853
  • Fabricant:7311518240929
Image 1
Monture de scie à métaux

Modèle : monture de scie à métaux ergonomique et professionnelle. Tension de lame extrêmement grande pour les coupes droites, mécanisme de tension de la lame à ressort pour un changement rapide de la lame. La tension de la lame peut être réglée à 55° pour les coupes à ras. Livraison avec 6 lames bimétal, 24 dents par pouce.

Ajouter à la liste

69,60 €/ Unitéhors TVA

84,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
Scies à main et cadres de scie
Longueur
300 mm