Eriks
BAHCO

BAHCO Mèches à bois plates 9629 8mm x 152mm

  • ERIKS:13550203
  • Fabricant:7314150388462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
8 mm
Longueur totale
152 mm
Poids
0.049 kg
Diamètre de tige
6.35 mm
Longueur des points
38 mm
A
8
B
152
C
6.35
D
38